ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
果実パレット手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48696017
品番
L-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
果実がプリントされた可愛い手提げ袋。フルーツの持ち帰りやちょっとしたプレゼントにぴったり!
寸法(mm)
380×200×350
質量(g)
98
構成部品
1
サイズ
大
仕様
底台紙付