ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
クラフト袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
250×160×300
材質
未晒120g 持ち手:PPひも
注文コード
48696044
品番
YOH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
寸法・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト素材の手提げ袋。シンプルなので何にでも相性ピッタリです。
寸法(mm)
250×160×300
質量(g)
72
構成部品
1
材質
未晒120g 持ち手:PPひも
サイズ
1号