ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
クラフト袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48696069
品番
YOH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
クラフト素材の手提げ袋。シンプルなので何にでも相性ピッタリです。
寸法(mm)
460×270×350
質量(g)
169
構成部品
1
材質
未晒120g 持ち手:PPひも
サイズ
4号