手提袋白無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 48696096 品番 YOH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アレンジしやすいシンプルな基本の白の手提げ袋。

材質片ツヤ晒クラフト 寸法(mm)260×160×300 サイズ7号 質量(g)43 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする