ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
手提袋白無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48696148
品番
YOH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アレンジしやすいシンプルな基本の白の手提げ袋。
材質
片ツヤ晒クラフト
寸法(mm)
350×220×380
サイズ
12号
質量(g)
84.2
構成部品
1