ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Tスタイル手穴ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500枚)
注文コード
48696209
品番
YOH-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
さりげなくエレガントさをプラスできるクリーム色の手穴ポリバック。両面印刷。
材質
HDPE
寸法(mm)
230×150×330
サイズ
S
質量(g)
7
構成部品
1