Tスタイル手穴ポリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 48696227 品番 YOH-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さりげなくエレガントさをプラスできるクリーム色の手穴ポリバック。両面印刷。

材質HDPE 寸法(mm)360×260×500 サイズL 質量(g)23 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする