Wフロスト手穴ポリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 48696236 品番 YOH-150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

さりげなくエレガントさをプラスできる半透明の手穴ポリバック。両面印刷。

寸法(mm)180×110×260 質量(g)3 構成部品1 材質HDPE サイズSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする