ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Wフロスト手穴ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500枚)
注文コード
48696245
品番
YOH-151
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
さりげなくエレガントさをプラスできる半透明の手穴ポリバック。両面印刷。
寸法(mm)
230×150×330
質量(g)
6.8
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
S