Wフロスト手提ポリ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 48696279 品番 YOH-160B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

半透明素材の手提げポリバッグ。半透明だから期待も膨らみます。下部に英語で贈り物についての表記があります。

仕様底台紙付 材質HDPE 寸法(mm)180×110×180 サイズSS 質量(g)15 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする