ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Wフロスト手提ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48696288
品番
YOH-161B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
半透明素材の手提げポリバッグ。半透明だから期待も膨らみます。下部に英語で贈り物についての表記があります。
仕様
底台紙付
材質
HDPE
寸法(mm)
230×150×230
サイズ
S
質量(g)
30
構成部品
1