ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
スレッガーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48696367
品番
YOH-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
こげ茶にマットPPをプラスしダークに高級に仕上がりました。口折りがあるので強度UPです。
寸法(mm)
225×80×320
質量(g)
67
構成部品
1
サイズ
S
色
茶