丸ダイスハンドル

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48696375 品番H-Φ38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途ダイスネジ切用ハンドル 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ハンドル部)炭層鋼 全長(mm)272 質量(g)273 タイプダイス用 ねじの種類M ダイス外径(Φmm)38
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。 ※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。 ※ハンマーの代わりに使用しないでください。 ※作業の際は防じんメガネなどを使用してください。 ※プライヤー等を使用してハンドルをしっかり締めてご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48696375 H-Φ38 58095066 - 丸ダイスハンドル モノタロウ 丸ダイスハンドル モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696375
2021-08-10
用途:
金属加工用

M14のネジ切りが必要になったので買いました。使った感じは特に問題ありません。

対象商品:
48696375
2021-03-19
用途:
自作治具のネジ切り
農・林・水産業

2,3度しか使う予定のないΦ38のダイスですので安価に購入出来て助かりました。ダイスホルダー部はダイキャスト性ですが、回り止めも3カ所あり、強度も十分でした。良い買い物でした。

対象商品:
48696366
2020-05-08
用途:
銀・真鍮・アルミ造形物の製作
建設業・工事業

品質も良く、使い勝手も問題なしで、この価格はありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
48696366
2020-07-07
用途:
ダイス作業
製造業

使いやすく、コスパよしで何も問題なく使わせて頂いています!

対象商品:
48696366
2019-10-10
用途:
おネジの切り直し
建設業・工事業

ダイスハンドルのみ購入しました。
使用頻度が高くないので高価なものは求めておりませんでした。特に問題ないのではないかという感想です。

対象商品:
48696366
2019-06-16
用途:
自作焼きごての接続部加工
サービス業

この品自体はダイスもしっかり固定でき、不自由なく利用できたのですが……
ホビー利用で雄ねじを切ろうとしている方にアドバイスしておくと、丸棒を割としっかり固定できるバイスがないと雄ねじの加工は難しいです。(雌ねじより難しい)
用途次第ですが、長ネジを好みの長さにカットして使うという方法もご検討をオススメします。

対象商品:
48696375
2019-05-27
用途:
M14以上のダイスで使用

M12以下であれば25φを持っていれば問題ないが、
M14ダイスが必要になったため、安価なモノタロウ製を購入した。
安価だが作りが悪いわけでは無く、満足している。

対象商品:
48696366
2019-04-08
用途:
ネジ切り

使用頻度が少ない中で購入しました。特に問題無く使えました。
納期がかかったのが残念でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする