Aスタイルレジ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 48696464 品番 YOH-210
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

英語の柄が入った使いやすいサイズのレジ袋。片面印刷。

寸法(mm)150×80×270 質量(g)1.4 構成部品1 材質HDPE サイズSS アズワン品番65-0383-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする