JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネル 日野車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂
種別
助手席
タイプ
標準車用
注文コード
48696472
品番
571426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
適合車種
日野2tエアループデュトロ標準ワイドビュー車(H23.6~ON)
タイプ
標準車用
取付方式
交換式
色
クロームメッキ
仕様
ワイドビュー(ピラーレス)車専用
種別
助手席
車種
2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません