ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Aスタイルレジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48696473
品番
YOH-211
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
英語の柄が入った使いやすいサイズのレジ袋。片面印刷。
寸法(mm)
180×100×350
質量(g)
2.4
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
S
アズワン品番
65-0383-38