コーナーパネル 日野車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質樹脂 種別助手席 タイプワイド車用 注文コード48696497 品番571428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・種別・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

材質樹脂 適合車種日野2tエアループデュトロワイド車(H23.7〜ON) タイプワイド車用 取付方式交換式 クロームメッキ 仕様- 種別助手席 用途ボディパーツ 車種2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする