JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ソフトモール用アンドンケース300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48696506
品番
524333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途
外装パーツ
付属品
アクリル板2枚付属
材質
SUS430
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
375×21×11
寸法(幅W×高さH)(mm)
375×21
本体寸法(mm)
375×25
注意
※ケースのみです。LEDは付属されていません。