ヘッドランプガーニッシュ ブルーテックキャンターR/Lセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48696524 品番526516
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,198

メッキパーツでコーナーをシャープに彩る!!

用途外装パーツ 適合ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10) 種別被せ式 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式両面テープ貼付式 メーカーふそう 適合車種ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-30
用途:
社用車の架装
株式会社K・M 様

1年しないうちにメッキの膜にシワが出来る。
ネットのノーブランドと大差ない。

対象商品:
48696524
2017-07-05
用途:
トラックの装飾品
カーハウス セブン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キッチリ脱して取り付けしたのに高速走行後風で飛んでしまい今回再購入。
両面テープの数が足らないのが原因だと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする