570591 ミラーステーホルダーカバーR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696533 570591 ミラーステーホルダーカバーR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696533

ミラーステーホルダーカバーR/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 48696533 品番 570591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

純正に被せるだけの簡単取付!付属の両面テープで貼り付けるだけ!

材質ABS 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ/ローキャブ(H19.1〜) 適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ/ローキャブ(H19.1〜) タイプ大+大 クロームメッキ 適合サイズ(Φmm)大/82 セット内容大×2 用途外装パーツ 仕様運転席側(RH):手動格納/助手席(LH)電動格納
注意
※適合車種は目安となります。グレード等によっては取付けができない場合がございます。必ず純正部品の外径を計測しお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする