ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Aフロストレジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
300×140×540
注文コード
48696534
品番
YOH-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
英語の柄が入った半透明の使いやすいレジ袋。両面印刷。
材質
HDPE
寸法(mm)
300×140×540
サイズ
L
質量(g)
7.1
構成部品
1