JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ミラーステーホルダーカバーR/Lセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48696542
品番
570594
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
純正に被せるだけの簡単取付!付属の両面テープで貼り付けるだけ!
材質
ABS
適合車種
ふそうt2ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)、日野エアループデュトロ標準車(H23.6〜)/ワイド車(H23.7〜)
適合
ふそうt2ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)、日野エアループデュトロ標準車(H23.6〜)/ワイド車(H23.7〜)
タイプ
中+中
色
クロームメッキ
適合サイズ(Φmm)
中/72
セット内容
中×2
用途
外装パーツ
仕様
運転席側(RH):手動格納/助手席(LH)電動格納
注意
※適合車種は目安となります。グレード等によっては取付けができない場合がございます。必ず純正部品の外径を計測しお買い求めください。