ミラーステーホルダーカバーR/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 48696558 品番 570595
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

純正に被せるだけの簡単取付!付属の両面テープで貼り付けるだけ!

材質ABS 適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10) 適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10) タイプ中+小 クロームメッキ 適合サイズ(Φmm)中/72、小/54 セット内容中×1+小×1 用途外装パーツ 仕様運転席側(RH):手動格納/助手席(LH)電動格納
注意
※適合車種は目安となります。グレード等によっては取付けができない場合がございます。必ず純正部品の外径を計測しお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする