JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
ガングリップタイプノブ 木目
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(mm)
12×1.25
全長(mm)
100
寸法(Φmm)
60
注文コード
48696576
品番
560212
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
口径・全長・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
色
黒木目
全長(mm)
100
寸法(Φmm)
60
口径(mm)
12×1.25
材質
樹脂
付属品
10×1.25変換アダプター:1個
用途
内装パーツ
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい