ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
Aフロスト底ガゼ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48696586
品番
YOH-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
英語の柄が入った半透明の底ガゼット袋。両面印刷。
寸法(mm)
320×100×240
質量(g)
6
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
SS25