Aフロスト底ガゼ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 48696595 品番 YOH-226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

英語の柄が入った半透明の底ガゼット袋。両面印刷。

寸法(mm)370×160×260 質量(g)9 構成部品1 材質HDPE サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする