※ダウンライト部分は全てホワイト色になります

534383 LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696786 534383 LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696786 534383 LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696786

LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48696786 品番 534383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!
超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!

LED色ホワイト レンズ色グリーン グリーン 材質レンズ/PC、本体/ABS 定格電圧(V)DC24V 約120mA(約2.8W) 用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32 電球の種類LED
注意
※製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、 バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。※ダウンライトの発光色はホワイトになります。
※534378/534398のみレンズカラーがイエロー/蛍光イエローとなっております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696804
2024-02-04
用途:
トラック

今回10%OFFだったので予備として購入。
切れもなく1年以上使っています。ダウンライトも
明るく満足なマーカーです。

対象商品:
48696795
2022-11-20
用途:
ラフタークレーンに取り付け
建設業・工事業

以前のものと比べて、裏側が大きく空間があって配線の取り回しが楽になりました。一つ、配線の出ている所の防水をもう少し、しっかりしてあると良いと思います。(自分でコーキング追加しておきました)あとは良かったです。

対象商品:
48696777
2022-05-23
用途:
クレーン車のマ−カ−
梶谷クレーン 様

全て気に入っております。しいていえば価格がもう少し安いと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48696795
2019-06-02
用途:
トラックの飾り
敏興業 様 (建設業・工事業)

防水加工も、されていいですね!あとリレーもついていたらよりいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48696768
2019-08-04
用途:
トラックの車幅灯としてつけました
運輸・通信業

とても明るくていいのですが、球には防水がありますがレンズ部分に防水が無いのでよこれが目立つと従業員が言ってます

1人が参考にしています
対象商品:
48696786
2020-01-21
用途:
マイクロバスのマーカーとして

まだ取付をしてませんが、作りはしっかりとしてますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする