ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
手提袋茶無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48696787
品番
YOH-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
素朴なクラフト素材でコストパフォーマンス十分な手提げ袋。
材質
未晒
寸法(mm)
320×115×320
色
クラフト
サイズ
1号
質量(g)
37
構成部品
1