手提袋茶無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 48696805 品番 YOH-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素朴なクラフト素材でコストパフォーマンス十分な手提げ袋。

材質未晒 寸法(mm)340×150×450 クラフト サイズ3号 質量(g)63.8 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする