用途ボディパーツ
適合ふそう大型スーパーグレート前1軸ベッド付車(H17.10〜H19.3)/NEWスーパーグレート前1軸ベッド付車(H19.4〜29.4)/'17スーパーグレート前1軸ベッド付車(H29.5〜)
種別大型
材質ステンレス
色鏡面
タイプA15-B151タイプ
取付方式かぶせ式
メーカーふそう
適合高さ(mm)150
適合車種ふそう大型スーパーグレート前1軸ベッド付車(H17.10〜H19.3)/NEWスーパーグレート前1軸ベッド付車(H19.4〜29.4)/'17スーパーグレート前1軸ベッド付車(H29.5〜)