ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
シュシュ手穴ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48696918
品番
YOH-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
パンやお菓子が出来上がるまでの工程のイラストが印刷された可愛い手穴ポリバッグ。
材質
HDPE・着色、両面印刷
寸法(mm)
0.030×200×80×360
サイズ
S30
質量(g)
5.5
構成部品
1