ヤマニパッケージ
シュシュレジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
サイズ
M40
S30
M40
L45
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48696954
品番
YOH-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
パンやお菓子が出来上がるまでの工程のイラストが印刷された可愛いレジ袋。
材質
HDPE・着色、片面印刷
寸法(mm)
0.02×240×120×420
サイズ
M40
質量(g)
4.9
構成部品
1