和モダン市松角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 48697015 品番 YOH-339
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

市松柄のモダンな角底袋。印象を深めるマストアイテム。下から上に向かってグラデーションになっています。

寸法(mm)150×90×280 質量(g)8.3 構成部品1 材質片ツヤ晒 サイズ6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする