マルセイユハンディ紙袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 48697076 品番 YOH-345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マルセイユ柄のハンディ紙袋。リバーシブルデザインになっていてデザインを楽しめる。

材質未晒80g 寸法(mm)160×80×195 サイズS 質量(g)3.2 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする