ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
マルセイユハンディ紙袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
48697085
品番
YOH-346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マルセイユ柄のハンディ紙袋。リバーシブルデザインになっていてデザインを楽しめる。
材質
未晒80g
寸法(mm)
180×105×225
サイズ
M
質量(g)
5.2
構成部品
1