キャンディーパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 48697417 品番 YOH-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 中身が見える窓付き。クラフト無地

材質未晒 寸法(mm)90×55×170 クラフト サイズS 質量(g)10 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする