ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン1本用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48697636
品番
YW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワイン1本用の手提げ袋。単色カラーなのでアレンジもしやすいです。
材質
コート140g/m
2
スピンドル紐
寸法(mm)
120×85×390
色
マット赤
質量(g)
48
構成部品
1