ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン1本入箱用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48697697
品番
YW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
K-66・K-121のワインかぶせ箱が入る手提げ袋。ビンものを安心して持ち運びできます。
材質
未晒120g/m
2
スピンドル紐
寸法(mm)
140×110×420
色
茶
質量(g)
48
構成部品
1