No.521 ソケットレンチ&ビットセット 大橋産業(BAL) 48699796 No.521 ソケットレンチ&ビットセット 大橋産業(BAL) 48699796

ソケットレンチ&ビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29点組) 注文コード48699796 品番No.521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車の保守・点検 その他の作業用工具に!
ラバー製グリップのラチェットハンドル。
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。
ドライバービット&6角ビット付。
■持ち運びに便利な収納ケース付

セット内容
【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5
【6角ビット】2、3、4、5、6、8
【スピンナーハンドル】150mm
【ビットアダプター】
【L型ハンドル】100mm
【エクステンションバー】72mm
【ラチェットハンドル】150mm
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする