※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48699954
品番
FEK-80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
L2
43
用途
ミラレックスF用
L1
155
呼び径
G3、(オスねじ径)Φ89
ΦD1
127
ΦD2
112
適合管
ミラレックス80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48699954
FEK-80B
49480953
FEK-80B
ミラレックスF用 コネクタ
未来工業
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました