ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48699964 品番 EHP-LF12CMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約6(コード含まず) 対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Lightningコネクタ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする