ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード48699973 品番EHP-LF12CMBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブルー 質量(g)約6(コード含まず) 対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Lightningコネクタ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48699973 EHP-LF12CMBU 48699964 EHP-LF12CMBK ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする