エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
48699998
品番
EHP-LF12CMRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
レッド
質量(g)
約6 (コード含まず)
対応機種
ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
インピーダンス
32Ω
プラグ
ライトニングコネクタ
再生周波数帯域(Hz)
20Hz〜20kHz
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 Φ10mm
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92
イヤホン形状
カナル型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48699998
EHP-LF12CMRD
48700007
EHP-LF12CMWH
ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C
エレコム
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です