露出スイッチボックス 1コ用1方出

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48700137 品番DFZ3022P
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48700137
2023-01-30
用途:
オーディオ用電源コンセント
道長 様

シールド、防振効果は抜群。フタも金属製にして、柱に直接ガッチリ取りつけました。
なるほど、期待通りの効果があり、中低域の音像がより鮮明になりました。
さすがです。安価で大きな効果が得られ、満足です。

対象商品:
48700137
2022-02-04
用途:
電気工事
その他業種

まずカッコいい。金属プレートとの相性も良い。重量感があってイメージ通りでした。

対象商品:
48700137
2018-02-28
用途:
趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
不動産業

鋳物製で重量が有り、太い電線(5.5sq)のコードを使用しても安定していて大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする