イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収ボンベ
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48700216
品番
TA110-12N
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
12
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー無し
質量(kg)
約9.8
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×481
耐圧試験圧力(MPa)
5
注意
※フロートセンサー無し仕様の回収ボンベにはウェイトリミッターを使用して下さい。
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。