フロートセンサー付回収ボンベ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48700234 品番 TA110-12
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a

寸法(mm)250H×481Φ 規格FC3 質量(kg)約10.5 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 内容積(L)12(10kg) 耐圧試験圧力(MPa)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530281
2023-01-06
用途:
冷媒回収
教育・研究機関

冷媒回収用に使用しています.回収機の仕様に合わせて導入しました.使い勝手は良いと思いますが,取り扱いされなくなり残念です.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする