イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
R410A/R32高精度連成計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48700268
品番
TA141G
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
低圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜3.8
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
用途
R410A、R32用
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68