イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
R410A/R32高精度連成計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48700277
品番
TA141G-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
適合
低圧側冷暖兼用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
用途
R410A、R32用
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68