イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
R410A/R32高精度連成計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48700304
品番
TA141GB-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
適合
低圧側冷暖兼用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
用途
R410A、R32用
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)
(ゲージ)80、(目盛盤)75