エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/アニマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
シバイヌ
注文コード
48700524
品番
P-STRAMDOG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リボンでおめかししたアニマルたちと、いつでも一緒。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、リング部分のリボンが蝶ネクタイのようにかわいいフィンガーリング。
セット内容
フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約39×8.3×60.5(リング部含む)
色(柄)
シバイヌ